CN35ZR PB24 CG-Rチェア ハイバック肘なし ネオブラックシェル ナイロン双輪キャスター ビニール張り オカムラ(岡村製作所) 61179844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN35ZR PB24 CG-Rチェア ハイバック肘なし ネオブラックシェル ナイロン双輪キャスター ビニール張り オカムラ(岡村製作所) 61179844
CN35ZR PB24 CG-Rチェア ハイバック肘なし ネオブラックシェル ナイロン双輪キャスター ビニール張り オカムラ(岡村製作所) 61179844
CN35ZR PB24 CG-Rチェア ハイバック肘なし ネオブラックシェル ナイロン双輪キャスター ビニール張り オカムラ(岡村製作所) 61179844
CN35ZR PB24 CG-Rチェア ハイバック肘なし ネオブラックシェル ナイロン双輪キャスター ビニール張り オカムラ(岡村製作所) 61179844

CG-Rチェア ハイバック肘なし ネオブラックシェル ナイロン双輪キャスター ビニール張り

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1脚注文コード61179844品番CN35ZR PB24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,900

アンクルチルトリクライニングを装備させた快適チェア。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座の上下調節ガススプリング機構を採用しているため、座裏左側のレバー操作により簡単に調節できます(ストローク92mm)。背座ともモールドクッション。本体・脚は樹脂製

色(張地)チャコールグレー全高(mm)890座面高さ(mm)422~514材質(アジャストアーム)樹脂成型品+スチール/(デザインアーム)樹脂成型品幅(mm)475高さ(mm)890種類オフィスチェア奥行(mm)580キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし足外径(Φmm)637色(フレーム)ブラック座高(mm)422~514材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする