曜日別特売
DS3125-0250 遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene 61182225

遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(1ケース×6個)注文コード61182225品番DS3125-0250
参考基準価格(税別)¥22,080販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

USPClassVI
USP Class VI。

仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5645-84
注意
●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする