ZFD54-X03 インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC 61182330

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZFD54-X03 インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC 61182330
ZFD54-X03 インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC 61182330

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6ろ過度(μm)5オプションホルダなし注文コード61182330品番ZFD54-X03
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース 設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ→チェック弁
チェック弁の異物噛み込み防止
・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8

用途一般空気圧配管用オプションホルダなし質量(kg)33青色適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする