※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8、6オプションホルダ付き注文コード61182531品番ZFD55-H-X01
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・オプションなど4種類から選べます他の種類を見る ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース 設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ→チェック弁
チェック弁の異物噛み込み防止
・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8