74434301008150 巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A WURTH ELEKTRONIK 61182968

巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61182968品番74434301008150
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは15μ定格電流は2.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:15μH定格電流:2.5A飽和電流:15A
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 15 μ定格電流は 2.5 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 15 μ H 定格電流: 2.5 A 飽和電流: 15 A。

仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6975-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする