曜日別特売
FWYA150R 617なし 突出型木製サイン 600番台(果物) フジタ[室名札・標識] 61184498

FWYA150R 617なし 突出型木製サイン 600番台(果物) フジタ[室名札・標識] 61184498
FWYA150R 617なし 突出型木製サイン 600番台(果物) フジタ[室名札・標識] 61184498
FWYA150R 617なし 突出型木製サイン 600番台(果物) フジタ[室名札・標識] 61184498

突出型木製サイン 600番台(果物)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容なし注文コード61184498品番FWYA150R 617なし
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

文字内容なし取付方式ビス止め材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上ブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする