曜日別特売
FWYA150R 686らいおん 突出型木製サイン 600番台(いきもの) フジタ[室名札・標識] 61184963

FWYA150R 686らいおん 突出型木製サイン 600番台(いきもの) フジタ[室名札・標識] 61184963
FWYA150R 686らいおん 突出型木製サイン 600番台(いきもの) フジタ[室名札・標識] 61184963
FWYA150R 686らいおん 突出型木製サイン 600番台(いきもの) フジタ[室名札・標識] 61184963

突出型木製サイン 600番台(いきもの)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容らいおん注文コード61184963品番FWYA150R 686らいおん
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上文字内容らいおん取付方式ビス止めブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上表示方式UV印刷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする