BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61187344
品番
DK-ISOMOV-02
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:415V●制限電圧:875V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:320V
アズワン品番
65-6928-91