Ecliptek
水晶振動子 14.7456MHz 表面実装 テープ及びリール 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
61188254
品番
E1SCA18-14.7456M TR
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●標準周波数:14.7456MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:3.2mm●周波数許容性:50ppm
アズワン品番
65-7109-48