曜日別特売
Kit de codeur a roue de mesure DFV60 測定ホイール 30 インクリメンタル SICK 61190467

測定ホイール 30 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61190467品番Kit de codeur a roue de mesure DFV60
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

SickDFV60測定ホイールエンコーダキットには、DFV60B-22EZ0-S01、取り付けキット、ケーブルが含まれています。ケーブルの長さは10mです
Sick DFV60 測定ホイールエンコーダキットには、DFV60B-22EZ0-S01、取り付けキット、ケーブルが含まれています。ケーブルの長さは 10 m です。

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:30●出力信号タイプ:HTL、プッシュプル●電源電圧:10 → 32 Vアズワン品番65-7308-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする