曜日別特売
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674

177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674
177680080000 接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m カンペハピオ 61191674

接触感染対策テープ 接触感染対策商品 W10cm×H5m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(5m)注文コード61191674品番177680080000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

■自然素材「漆喰」の機能による抗菌・抗ウイルス機能で安心! 抗菌・抗ウイルス力が高い漆喰の機能を活かした製品です。 ■常に洗浄を行うのは非常に困難なな場所に対しての接触感染対策に。 ■普段良く手が触れるドアノブや手すりに貼る事で ”接触感染”の対策ができます! ■交換目安は約半年で頻繁に貼りかえる必要なし■手間も負担も少なく経済的

用途
■不特定多数の方が利用する場所の手すり等 介護施設・病院・サービスエリア・公共施設・学校 など ■貼り付け可能な素材 ステンレス / 木 / アクリル / ガラス など 【使用方法】 ■手すりなどに製品を必要な大きさに切って貼るだけ ■専門的な施工知識は不要 【交換時期】■ 約半年(1シーズン有効) ※ただし、汚れてきたら早めに交換して下さい。
テープ地色コルクブラウン寸法(cm×m)10×5表面起毛タイプ裏面テープタイプ(再剥離可能粘着剤)交換目安約半年(1シーズン有効)アズワン品番64-8281-24
注意
■[試験結果は] 「抗ウイルス性試験」結果は、「アレスシックイモンティアート」の試験結果です。(接触感染対策シート同等品) ■[医療を目的としたものではありません] 本製品は、人の疾病の治療又は予防に使用されることを目的とし た製品ではありません。 ■[感染対策を推奨とした商品です] 本製品は、ウイルス増殖抑制機能を有しますが、感染対策を保証 するものではありません。 ■[新型コロナでは試験しておりません] 「抗ウイルス性試験」は新型コロナウイルスに対する試験結果 ではありません。 ■[ウイルス名は表記しておりません] 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保 等に関する法律)の関係上、カタログ等に特定のウイルス名は表 記しておりません。 【ご使用上の注意事項】 ご使用前に必ずお読みください。 ■屋内専用です。屋外での使用はお止めください。 ■本製品に水をかけないでください。 ※アルカリ成分が溶出する恐れがあります。 ■人体(皮膚)に直接貼らないでください。 ■ぬれた手で長時間触ったり、口に入れたり、なめたりしないでください。 人体に影響を与える可能性があります。 ■保管の際には、子供の手の届くところには置かないでください。 ■直射日光、高温多湿の場所を避け冷暗所で保管をしてください。 ■高温多湿の場所ではご使用をお控えください。 ■貼り付ける前に、貼り付ける表面に付着したゴミ・ホコリ・油分等を取り除いてからご使用ください。 ■ご使用の前に実際の素材にてテストを行うことをお勧め致します。 ■素材・状態によっては製品が付きにくかったり、剥がす際に素地を傷めてしまうことがあります。 ■剥がす際は、指や爪で端をつまみ、ゆっくりと剥がしてください。 ※勢いよく剥がすと素地を傷つける恐れがあります。 ■糊の跡が残る場合がございます。 ■貼り付けはできるだけ10℃以上の気温下で十分に圧着してください。 ■製造上、ロットにより色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ■本製品に記載の数値や表現は保証性能ではございません。 ■品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする