エコロガ
電波吸収シート ラミネート加工 1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
61193520
品番
RN120
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高周波シール減衰率も高くWifiなど使用の周波数帯域で35dB以上です。
仕様
●長さ:1m●幅:121.8cm●高周波電力密度減衰率:99.6%~99.97%●抵抗値(導電率):殆ど導電性無(素材は約0.5Ω/□)●材質:カーボン90%・ポリマーバインダー10%
アズワン品番
65-5521-81