PF3A804H-L2-M 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC 61197030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3A804H-L2-M 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC 61197030
PF3A804H-L2-M 4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC 61197030

4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格流量(L/min)40~4000出力仕様IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)注文コード61197030品番PF3A804H-L2-M
参考基準価格(税別)¥70,370販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

適用流体:空気, N2、Ar、CO2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加
4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。

用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ仕様接続可能エアコンビネーション:AC50-D、AC60-Dオプションコネクタ付リード線(3m)定格流量(L/min)40~4000使用流体空気、窒素、Ar、CO2単位仕様:SI単位固定出力仕様IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
関連資料:カタログ(10.33MB)取扱説明書:(7.15MB)
注意
※圧力・温度センサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする