プロセブン
キャッチジェル 薬品瓶転倒防止パッド CR-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
1袋(20枚)
1袋(10枚)
アズワン品番
65-6898-22
65-6898-21
65-6898-22
65-6898-20
65-6898-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
61198045
品番
10CR-A7620C-C
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
瓶の底に貼るだけ簡単設置
ねじって持ち上げるだけ簡単取り外し
移動先での再設置可能
抗菌、防カビで衛生面も安心
汚れ拭き取りで粘着力復活
水洗い・汚れ拭き取りで粘着力復活。
仕様
●サイズ:76Φ×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●適応温度:-20~75℃●適応ボトルサイズ:500~1000mL●エコノミーパック10枚入り(簡易包装)
アズワン品番
65-6898-22