曜日別特売
5.2X120 ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット) 天野製作所 61205588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(150本)ねじの呼び5.2首下長(mm)120注文コード61205588品番5.2X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,040
販売価格(税別)
6,400

トリプルリーマー付きの特殊ネジ山がビス締込時の摩擦を軽減し楽々施工を実現。
部材の引き寄せも抜群です。
No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。

用途断熱パネルの取り付けに使用します。材質表面処理ジオメット処理頭部形状頭部径(Φmm)10.2首下長(mm)120穴の形状四角穴ねじの呼び5.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.2ねじ部長さ(mm)72
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※No.3四角ビットは付属しません。ご了承ください。
※DPW-150のみ六角頭/十字穴の形状です。ご注意くださいませ。
※寸法には公差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする