曜日別特売
C434GR FFW7 エスクード ローバック 肘なし グレーシェル ナイロン双輪キャスター ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 61205778

 

C434GR FFW7 エスクード ローバック 肘なし グレーシェル ナイロン双輪キャスター ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 61205778
C434GR FFW7 エスクード ローバック 肘なし グレーシェル ナイロン双輪キャスター ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 61205778
C434GR FFW7 エスクード ローバック 肘なし グレーシェル ナイロン双輪キャスター ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 61205778

エスクード ローバック 肘なし グレーシェル ナイロン双輪キャスター ハンガー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1脚注文コード61205778品番C434GR FFW7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,100

基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。

色(張地)アプリコット全高(mm)880座面高さ(mm)422~514材質(背・座シェル)樹脂成型品(PP)/(脚)樹脂成型品/(ハンガー)樹脂成型品(PA)/(デザインアーム)樹脂成型品(PP)/(アジャストアーム)樹脂成型品/(肘パッド)熱可塑性ポリウレタン種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×880フレーム色グレー足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)グレー背タイプローバック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき70,000/税込77,000

商品説明動画

ESCUDO[エスクード]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする