カブキS 車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙 61205965

車両塗装用マスキングテープ カブキS

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10パック×10巻)
テープ幅(mm)100
内容量1箱(10パック×10巻)注文コード61205965品番カブキS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。

用途
車輌・建築塗装用
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)18基材和紙主な用途車両塗装用、建築塗装用粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.07RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-15
用途: 小売店でのPOP貼り付け
株式会社久米商店卸売・小売業

以前使っていたマスキングテープが廃盤になって代替えを探しており
粘着力を重視して探していたところ、希望の製品が見つかり、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 07339473
2021-05-15
用途: 自動車のメンテナンス

色が気に入っている。粘着力も丁度良い。カモイ製のテープはほかの商品も良くできている。

1が参考にしています
対象商品 : 68173796
2020-09-28
用途: 内装リフォームの養生全般。
株式会社アートリフォーム不動産業

適度な粘着力で、使い勝手の良い養生テープとして利用しています。
既存クロスなども施工可能。

1が参考にしています
対象商品 : 07339473
2020-04-08
用途: とても良い
サービス業

紙がとてもしなやかで曲線や曲面でもしわになることが少なく、十分な粘着力とはがしやすさも申し分ない。マスキングテープとしては最高の物だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 07339464
2019-12-05
用途: 研磨時のマスキング、塗装など

テープの引き出しがこの手のテープの中では非常に軽く、
長く使う時にストレスがない。

対象商品 : 06953737
2019-05-14
用途: 塗装作業時 ラッピングなどのテープとして
卸売・小売業

丈夫ではがしやすい。かといって、粘着力が弱いわけではなく、マスキングテープの中では非常に良いものかと。

1が参考にしています
対象商品 : 68173753
2019-12-18
用途: コーキング作業時
建設業・工事業

いつも使っていて、とても満足しています。
これからも使い続けます。

対象商品 : 06953755
2019-01-31
用途: コーティングのマスキング
S-labo

厚みもありしっかりとした素材で使い勝手はいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする