河村電器産業
盤用キャビネット BX 40シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
塗装色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
有効深さ(mm)
ドア下:90、ハンドル下:70
ドア下:90、ハンドル下:70
ドア下:220、ハンドル下:200
ドア下:110、ハンドル下:90
ドア下:170、ハンドル下:150
ドア下:130、ハンドル下:110
基板寸法(mm)
320(タテ)、520(ヨコ)
320(タテ)、220(ヨコ)
320(タテ)、420(ヨコ)
320(タテ)、370(ヨコ)
320(タテ)、320(ヨコ)
320(タテ)、520(ヨコ)
320(タテ)、170(ヨコ)
320(タテ)、720(ヨコ)
320(タテ)、920(ヨコ)
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61210338
品番
BX 4060-12K
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
屋内用露出型盤用キャビネット
材質
鉄板製
質量(kg)
13.3
形式
片扉(ドア)
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
120
板厚(mm)
ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6
ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
有効深さ(mm)
ドア下:90、ハンドル下:70
塗装色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
基板寸法(mm)
320(タテ)、520(ヨコ)
使用場所
屋内用、露出形
アズワン品番
65-3280-23
取付基板
木製基板15mm、方眼目盛付