C448JS FHB3 エスクード メッシュチェア リング肘付 ブラックシェル ウレタンキャスター ランバーサポート付 ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 61215928

 

C448JS FHB3 エスクード メッシュチェア リング肘付 ブラックシェル ウレタンキャスター ランバーサポート付 ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 61215928
C448JS FHB3 エスクード メッシュチェア リング肘付 ブラックシェル ウレタンキャスター ランバーサポート付 ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 61215928
C448JS FHB3 エスクード メッシュチェア リング肘付 ブラックシェル ウレタンキャスター ランバーサポート付 ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) 61215928

エスクード メッシュチェア リング肘付 ブラックシェル ウレタンキャスター ランバーサポート付 ハンガー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1脚注文コード61215928品番C448JS FHB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,440

基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。

色(張地)ホワイト全高(mm)1020座面高さ(mm)422~514材質背フレーム/樹脂成型品(PA-GF) 座シェル/樹脂成型品(PP) 脚/樹脂成型品 ハンガー/樹脂成型品(PA) ランバーサポート/樹脂成型品(PA) デザインアーム/樹脂成型品(PP) アジャストアーム/樹脂成型品 肘パッド/熱可塑性ポリウレタンタイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ウレタン肘掛あり使用キャスターウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615W541D1020Hフレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき70,000/税込77,000

商品説明動画

ESCUDO[エスクード]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする