P・O・Pトレーディング
のぼり カレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
文字内容
北海道産麦豚
北海道産麦豚
北海道産麦豚
牛すじコロッケ白
寿し当店自慢
もつ鍋こだわりの素材
お鍋ぽかぽか
お好み焼赤(屋台)
チヂミ
ナムル
黒豚とんかつ
奈良産黒毛和牛
茨城産黒毛和牛
メンチかつジューシー
長崎産もち豚
甑島の寒ブリ
新米岐阜のお米
京橋の旨い居酒屋
きゅうり直売
長ねぎ
かき直売
愛宕梨直売
愛宕梨
焼魚定食切り身楓
焼魚定食開き紺地
あげいも
カニ食べ放題
スープカレー黄地
スープカレー白地
チョコバナナ赤白文字
珈琲茶白文字
スパゲティ赤白文字
天ぷら定食赤白文字
中華居酒屋赤白文字
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61222580
品番
2016591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
文字内容
北海道産麦豚
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550