曜日別特売
CKL-21 ボンバー NICHIEI(日栄産業) 61231915

ボンバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個ブラック材質本体:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%注文コード61231915品番CKL-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

ポリエステルファイバー中綿入り。ワイヤー入りツバ。抜群の保温性と耐寒性を備えたCAP。

用途アウトドア、その他材質本体:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%ブラック機能保温・耐寒寸法(横×縦)(cm)約30×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする