曜日別特売
BM11G フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤス 61237717

フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)980
最大積載量(kg)1100
フォーク幅W(mm)685
フォーク外幅(mm)685
内容量1台注文コード61237717品番BM11G
参考基準価格(税別)¥137,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1100フォーク幅W(mm)685フォーク長さ(mm)980フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)379アズワン品番65-3351-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする