スギヤス
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)
1070
1400
810
1220
980
600
1070
1150
最大積載量(kg)
3000
2500
1100
1500
800
3000
フォーク幅W(mm)
685
685
520
460
600
フォーク外幅(mm)
685
685
520
460
600
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61237875
品番
BM30C
参考基準価格(税別)
¥266,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ
標準タイプ
最大積載量(kg)
3000
フォーク幅W(mm)
685
フォーク長さ(mm)
1070
フォーク外幅(mm)
685
フォーク内幅(mm)
379
アズワン品番
65-3352-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません