曜日別特売
BM08L-L50 フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤス 61238234

フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様●積載能力(kg):800●フォーク寸法幅(mm):520●フォーク寸法長さ(mm):1150●フォーク高さ最低(mm):50●フォーク高さ最高(mm):140注文コード61238234品番BM08L-L50
参考基準価格(税別)¥201,100販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

仕様●積載能力(kg):800●フォーク寸法幅(mm):520●フォーク寸法長さ(mm):1150●フォーク高さ最低(mm):50●フォーク高さ最高(mm):140タイプ低床タイプアズワン品番65-3352-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする