差込口形状(引掛形)接地2P 20A 250V定格電圧(V)250種類埋込コンセント定格電流(A)15・20兼用形状平刃タイプ色マットセラミックホワイトコンセント個数1個口材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t1.2)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合適合プレートWNS6003Wなど SO-STYLE プレート系列適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線