定格電圧(V)125種類埋込コンセント定格電流(A)15形状平刃タイプ色マットセラミックホワイトコンセント個数2個口材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、扉:ポリプロピレン(ホワイト)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)適合プレートWNS6003W等 SO-STYLEプレート 系列適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V