315-A350X0.6/-0.1MPA-M 密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A350シリーズ 旭計器工業 61243168

密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A350シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード61243168品番315-A350X0.6/-0.1MPA-M
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U3/8●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.6●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3482-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする