5350 ダイヤルデプスゲージ テクロック 61244455

ダイヤルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●重量:230g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):5●指示誤差(μm):±10●測定子形状(mm):針状●測定力(N):1.4以下●質量(g):230注文コード61244455品番5350
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,140販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。

仕様●重量:230g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):5●指示誤差(μm):±10●測定子形状(mm):針状●測定力(N):1.4以下●質量(g):230アズワン品番65-3590-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする