ADTR1/8-50:2MPA KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ 第一計器 61244839

KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61244839品番ADTR1/8-50:2MPA
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:R1/8●接続部材質:黄銅●圧力スパン:0~2MPA●ケース材質:鉄Crメッキ●精度:±1.6%F.Sアズワン品番65-3591-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする