AT3/8-75:1MPA HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ 第一計器 61244988

HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61244988品番AT3/8-75:1MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,810

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~1MPAアズワン品番65-3596-20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61244988AT3/8-75:1MPA03356857AT3/8-75X1MPAAT3/8-75:1MPA 汎用圧力計 第一計器 03356857汎用圧力計第一計器1台
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする