第一計器
HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61244997
品番
AT3/8-75:0.4MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,810
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様
●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~0.4MPA
アズワン品番
65-3596-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61244997
AT3/8-75:0.4MPA
03356814
AT3/8-75X0.4MPA
汎用圧力計
第一計器
1台
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました