第一計器
HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61245006
品番
AT3/8-75:1.6MPA
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様
●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~1.6MPA
アズワン品番
65-3596-11