曜日別特売
JTD-450 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 61252025

真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
容量(L)0.45
アイボリー(IV)
内容量1個注文コード61252025品番JTD-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

普段使いに最適!かわいらしい形のハンドル付きのマグカップ。丸みを帯びたデザインのマグカップ。ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂アイボリー(IV)容量(L)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×100保冷効力(℃)8以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする