THERMOS(サーモス)
真空断熱マグカップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
容量(L)
0.45
0.35
0.45
色
ピンク(P)
アイボリー(IV)
ダークグレー(DGY)
ピンク(P)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61252050
品番
JTD-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
普段使いに最適!かわいらしい形のハンドル付きのマグカップ。丸みを帯びたデザインのマグカップ。ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂
色
ピンク(P)
容量(L)
0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×95×100
保冷効力(℃)
8以下(1時間)