M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698

M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698
M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698
M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698
M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698
M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698
M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698
M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698
M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698
M1124000903 接触冷感フェイスカバー 112400090 ROCKBROS(ロックブロス) 61252698

接触冷感フェイスカバー 112400090

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード61252698品番M1124000903
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

呼吸がしやすく、紫外線をしっかりガード。夏に快適なUVカットマスク

用途本製品は、UPF50+の優れた紫外線カット機能を備えたUV対策マスクです。強い日差しの下でも有害な紫外線を効果的に遮り、屋外での活動を安心してサポートします。素材には接触冷感生地を採用しており、汗をかいても乾きやすく、快適な肌触りを持続。さらに、通気孔付きの立体構造により呼吸がしやすく、蒸れを防ぎます。紫外線防止と快適性を兼ね備えた、夏に最適なマスクです。パープル質量(g)24寸法(縦×横)(mm)約310×約210
注意
※漂白剤は使用せず、家庭用の中性洗剤を用いて水またはぬるま湯でやさしく手洗いしてください。
※濃色の生地は色移りや色落ちする可能性がありますので、白や淡色の衣類とは分けて洗うようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする