曜日別特売
- ブレーキワイヤー TOP 61252908

- ブレーキワイヤー TOP 61252908
- ブレーキワイヤー TOP 61252908

ブレーキワイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本シルバー付属品アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個注文コード61252908品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ケーブルハウジングとインナーワイヤーのセット

用途
補修用ブレーキワイヤー
付属品アウターキャップ×2個、インナーキャップ×1個シルバー材質(ワイヤー部)スチールサイズ(mm)【アウター】1400
注意
※交換には以下の工具が必要です。、10mmスパナ・5mmア-レンキ・ワイヤーカッタ-・プライヤ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする