MCY100 ケーブル結束用バンド MCY TOOL 61253958

ケーブル結束用バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61253958品番MCY100
参考基準価格(税別)¥379販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

配線をすっきりと結束できます。
用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。
何度も繰り返し使用可能です。

用途
ケーブルの結束、整理整頓用として
厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)3幅(cm)1.2素材ナイロン
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。
※テープ表面のデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする