HMD WORKS
落下防止カールコード カラビナ付き マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61254317
品番
HW217
参考基準価格(税別)
¥999
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付できます。
強力マグネットストラップ付き
用途
工具や道具の取付け用
長さ(mm)
150
色
ブラック
質量(g)
30
耐荷重(kg)
2~3