HMD WORKS
キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠 合金製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61254789
品番
HW153
参考基準価格(税別)
¥1,949
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
合金製のスリムな4桁ダイヤル式キーボックスです。
収納スペースに鍵などをしっかり保管できます。
コンパクト設計なので、場所を取らずに設置できます。
用途
鍵の受渡、防犯対策等
寸法(mm)
145×75×28
色
ブラック
質量(g)
325
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
亜鉛合金
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。
※暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。