曜日別特売

スパットライトテープ#733

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)注文コード61255489品番N733M06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです。
・各種環境においてものり残りしにくい養生用テープです。

用途引越し、建築養生用タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※このテープは養生用テープです。電気絶縁用、包装用、重量物には使用しないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※白木等のムク材・大理石等の石材・塩ビ素材への使用は避けてください。その他の素材に関しては、貼る面の材質(天然素材など)や、表面状態(表面強度の弱いもの)によって、糊残り、変色や貼り付け面をいためることがあります。
※テープを貼った状態で長時間直射日光を受けると糊残りすることがありますので、ご注意ください。
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできないことがあります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする