P31CR03 エバーセルOPPテープNo,820カラー セキスイ 61255620

エバーセルOPPテープNo,820カラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(36巻)
テープ長さ(m)100
内容量1箱(36巻)注文コード61255620品番P31CR03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・きれいな発色で梱包イメージをアップ
・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。

用途・段ボール梱包・商品識別タイプ手切れ不可テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする