セキスイ
エバーセルOPPテープNo,820カラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
1箱(36巻)
1箱(6巻)
色
青
青
緑
赤
白
黄
テープ長さ(m)
1000
100
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
61255647
品番
P31CAL3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
・きれいな発色で梱包イメージをアップ
・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。
用途
・段ボール梱包・商品識別
色
青
タイプ
手切れ不可
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ長さ(m)
1000
テープ厚さ(mm)
0.052
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。