セキスイ
エバーセルOPPテープNo.835NEV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50巻)
1箱(60巻)
1箱(40巻)
1箱(30巻)
1箱(50巻)
1箱(5巻)
テープ幅(mm)
50
38
60
75
50
色
茶
茶
透明
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
61255735
品番
P40XBJ3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
色
茶
タイプ
手切れ不可
テープ幅(mm)
50
基材
OPP
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.062
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。