曜日別特売
4221M クリーンウェア 白 ミヤマ産業 61256915

クリーンウェア 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着注文コード61256915品番4221M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

フード付きクリーンウエア

仕様●サイズ:M●カラー:白●フード一体型●材質:ポリエステル/導電糸入り●右足ポケット付●左腕ペン差し付●取り外し可能なマスク付アズワン品番65-3696-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする