曜日別特売
KRK1210 コロナ対策関連標識 再剥離ステッカー KALBAS 61262287

KRK1210 コロナ対策関連標識 再剥離ステッカー KALBAS 61262287
KRK1210 コロナ対策関連標識 再剥離ステッカー KALBAS 61262287
KRK1210 コロナ対策関連標識 再剥離ステッカー KALBAS 61262287
KRK1210 コロナ対策関連標識 再剥離ステッカー KALBAS 61262287
KRK1210 コロナ対策関連標識 再剥離ステッカー KALBAS 61262287

コロナ対策関連標識 再剥離ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2ラベル)アズワン品番65-3710-24注文コード61262287品番KRK1210
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

店舗、飲食店などに!感染予防のため定期的に消毒を実施していることを伝える案内標識サインステッカー。

仕様●サイズ:200×276mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。アズワン品番65-3710-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする