C20A-0524 畜産用送風機 ソーワテクニカ 61264790

C20A-0524 畜産用送風機 ソーワテクニカ 61264790
C20A-0524 畜産用送風機 ソーワテクニカ 61264790
C20A-0524 畜産用送風機 ソーワテクニカ 61264790

畜産用送風機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード61264790品番C20A-0524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。
・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下
・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。
・本体質量18kgと軽量。
・アイボルト装備のため施工が簡単。

用途畜産用の送風機です。周波数(Hz)60消費電力(W)350電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
注意
※別売りのインバータ(制御装置)が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,650/税込1,815
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする