曜日別特売
TO-625 トムリンソン プラスチック フォーセット SUGICO(スギコ) 61265761

トムリンソン プラスチック フォーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード61265761品番TO-625
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。

材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
注意
※浄水器を通した使用や水道直結の使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする