曜日別特売
- 12インチシリコンウェハ 研究用(100)両面ミラーDF品 アズワン 61268377

12インチシリコンウェハ 研究用(100)両面ミラーDF品

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(1枚)
アズワン品番65-3738-59
内容量1箱(1枚)注文コード61268377品番-
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥212,300
販売価格(税別)
193,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:12インチシリコンウェハ●直径(mm):300.0±0.2●ウェハー厚(μm):775±25●製造方法:CZ法●導電型:N型●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●V Notch●面状態:ミラー/ミラー●パーティクル:ダストフリー●TTV(μm):≦10●数量:1枚●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番65-3738-59
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする