曜日別特売
21420 PEスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンス 61269147

PEスクリュースピッツ 10cc

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(40袋×25本)
内容量1箱(40袋×25本)注文コード61269147品番21420
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポリエチレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐熱性が高いです。

仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3745-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする