02-211-0001 テストチューブ 16x95mm 11.0ml 02シリーズ nerbeplus 61270459

テストチューブ 16x95mm 11.0ml 02シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×2500本)注文コード61270459品番02-211-0001
参考基準価格(税別)¥297,600販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

テストチューブ外径16mm
16×95mm
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:02-673-0000●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃~70℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:11.0mlアズワン品番65-3753-91
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする